Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling 24-SWTC-L12

  • ERIKS:797243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29.5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026