€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL08S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
dy2 | 4 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 42.5 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026