€ 62,90/ stukexcl. btw
€ 76,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL38S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
dy2 | 30 mm |
I5 | 63 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 89 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 49,93/ stukexcl. btw
€ 60,42incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026