Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-S30

  • ERIKS:920339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 38,49/ stukexcl. btw

€ 46,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL30S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
dy2
23 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
l3
78.5 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 30,28/ stukexcl. btw

€ 36,64incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026