Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-S25

  • ERIKS:906093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL25S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
dy2
18 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
l3
73 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,08/ stukexcl. btw

€ 27,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026