Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-S12-ES4

  • ERIKS:13732294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,97/ stukexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL12ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
l3
48 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026