Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-S10-P

  • ERIKS:905941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,39/ stukexcl. btw

€ 10,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
l3
45 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026