€ 70,11/ stukexcl. btw
€ 84,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL42ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 34 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 75 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 48,46/ stukexcl. btw
€ 58,64incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026