Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-L22-ES4

  • ERIKS:13732281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 23,25/ stukexcl. btw

€ 28,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL22ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
dy2
17 mm
I5
38.5 mm
l2
27.5 mm
l3
55 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,95/ stukexcl. btw

€ 18,09incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026