Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO 24-SWOLC-L18

  • ERIKS:905771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL18L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
dy2
13 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
l3
50 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026