€ 7,57/ stukexcl. btw
€ 9,16incl. btw
77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL12L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
dy2 | 8 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 42 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026