Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S8

  • ERIKS:932027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,66/ stukexcl. btw

€ 9,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
lg
51.5 mm
lg2
24 mm
SW2
14 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026