Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S6

  • ERIKS:795615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN630
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
16 mm
lg
50 mm
lg2
23 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026