Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S38

  • ERIKS:795631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 59,18/ stukexcl. btw

€ 71,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL38S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
lg
120 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027