Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S30

  • ERIKS:926221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 40,76/ stukexcl. btw

€ 49,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL30S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
lg
104 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026