Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S20

  • ERIKS:926183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,36/ stukexcl. btw

€ 23,43incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL20S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
I5
44.5 mm
l2
26.5 mm
lg
81.5 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026