€ 13,75/ stukexcl. btw
€ 16,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELV |
Referentiecode | EVL14S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 65 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026