Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-S10

  • ERIKS:926213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
lg
55 mm
lg2
25 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026