Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-L42

  • ERIKS:795550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 50,61/ stukexcl. btw

€ 61,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
lg
107 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 38,28/ stukexcl. btw

€ 46,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026