€ 38,21/ stukexcl. btw
€ 46,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELV |
Referentiecode | EVL35L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 96 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026