€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELV |
Referentiecode | EVL22L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 38.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 73.5 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
€ 13,54/ stukexcl. btw
€ 16,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026