Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-L18

  • ERIKS:795518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL18L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
lg
66.5 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026