Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling 24-SWLC-L15

  • ERIKS:795496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWLC) of zonder moer en snijring (SWL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELV
Referentiecode
EVL15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
lg
60.5 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026