€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELV |
Referentiecode | EVL10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 51 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 4,61/ stukexcl. btw
€ 5,58incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026