Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling 24-SWOE45C-S38

  • ERIKS:11370781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 53,92/ stukexcl. btw

€ 65,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV38S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
dy
32 mm
dy2
30 mm
I5
63 mm
l2
28 mm
l3
89 mm
lg2
44 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 47,89/ stukexcl. btw

€ 57,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026