€ 27,31/ stukexcl. btw
€ 33,05incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Referentiecode | EV25S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 18 mm |
I5 | 50 mm |
l2 | 23 mm |
l3 | 73 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
€ 23,92/ stukexcl. btw
€ 28,94incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026