Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling 24-SWOE45C-S16

  • ERIKS:11370776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,96/ stukexcl. btw

€ 20,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV16S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
19 mm
l3
55 mm
lg2
27.5 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,50/ stukexcl. btw

€ 18,76incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026