Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling 24-SWOE45C-S10

  • ERIKS:11451121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,45/ stukexcl. btw

€ 18,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
16.5 mm
l3
45 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026