Eriks
VOSS

VOSS Instelbare 45° verbindingskoppeling 24-SWOE45C-L6

  • ERIKS:11451115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare 45° verbindingskoppeling
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOEC45) of zonder moer en snijring (SWOE45)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWVD-45°
Referentiecode
EV06L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
26 mm
l2
14 mm
l3
34.5 mm
lg2
21 mm
SW2
19 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026