€ 51,36/ stukexcl. btw
€ 62,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Referentiecode | EV42L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 34 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 75 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 46,66/ stukexcl. btw
€ 56,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026