€ 46,23/ stukexcl. btw
€ 55,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Referentiecode | EV35L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 28 mm |
I5 | 51 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 68.5 mm |
lg2 | 37.5 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 42,37/ stukexcl. btw
€ 51,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026