€ 26,52/ stukexcl. btw
€ 32,09incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD-45° |
Referentiecode | EV28L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
dy2 | 22 mm |
I5 | 41.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 59 mm |
lg2 | 32 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 23,01/ stukexcl. btw
€ 27,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026