Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S8-ES4-P

  • ERIKS:14988764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W08ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
24 mm
SW2
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,31/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027