Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S6-P

  • ERIKS:793175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
16 mm
lg
23 mm
SW2
14 mm