Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S38-ES4

  • ERIKS:14988763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 42,08/ stukexcl. btw

€ 50,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W38ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
l2
41 mm
lg
57 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026