€ 29,99/ stukexcl. btw
€ 36,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W30ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
€ 15,07/ stukexcl. btw
€ 18,23incl. btw
140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026