Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S25-ES4

  • ERIKS:14988761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,42/ stukexcl. btw

€ 27,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W25ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
42 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026