€ 14,20/ stukexcl. btw
€ 17,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W20ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026