€ 7,74/ stukexcl. btw
€ 9,37incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026