Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S14

  • ERIKS:793213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W14S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
l2
22 mm
lg
30 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027