Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S12-ES4-P

  • ERIKS:14988758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W12ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
29 mm
SW2
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,41/ stukexcl. btw

€ 4,13incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026