€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 25 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026