Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-S10-ES4-P

  • ERIKS:14988757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W10ZS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17.5 mm
lg
25 mm
SW2
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026