€ 4,23/ stukexcl. btw
€ 5,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W08LL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8LL - M12x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 17 mm |
SW2 | 12 mm |