€ 3,88/ stukexcl. btw
€ 4,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W06LL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6LL - M10x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026