€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W04LL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 4LL - M8x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 15 mm |
SW2 | 9 mm |