Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L8-P

  • ERIKS:793078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,07incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
14 mm
lg
21 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026