Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L6-ES4-P

  • ERIKS:14988754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W06ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
l2
12 mm
lg
19 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026