Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L42

  • ERIKS:793167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 32,04/ stukexcl. btw

€ 38,77incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W42L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
51 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,29/ stukexcl. btw

€ 25,76incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026