Eriks
VOSS

VOSS Haakse verbindingskoppeling 24-EC-L35

  • ERIKS:793159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse verbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (EC) of zonder moer en snijring (E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WV
Referentiecode
W35L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW2
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027